- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアスコープ 蓋のおすすめ人気ランキング
ドアスコープ 蓋のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新91件の「ドアスコープ 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアスコープ カメラ」、「ドアモニターカメラ」、「ドア スコープ 防犯」などの商品も取り扱っております。
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア適合PT-300シリーズ材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)質量(g)4仕上メッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)分野設備・機械
玄関ドアのドアスコープの内側に貼るだけで、のぞき見防止します。取付可能範囲・ドアスコープ直径17mm・厚さ4mm以内
材質スチール寸法(mm)35×41×8
1個
¥599税込¥659
当日出荷
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア材質黄銅(Bs)仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上質量(g)20適合扉厚(mm)33~47分野設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)
ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。
レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。
取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質真鍮取付穴径(Φmm)12視界160°
PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)7仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
1個
¥74税込¥81
当日出荷
視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。
どんなドアにも簡単に取付けられます。
レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。
本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質真鍮取付穴径(Φmm)12視界160°
ドアを閉めたまま訪問者を確認。160度まで見えます。
用途防犯ドアスコープ
今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。
材質レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮全長(mm)約30~42色シルバーレンズ径(Φmm)約17適合厚さ(mm)(ドア)23~38
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮寸法(mm)30×30×28~40適合扉厚(mm)28~40
テクテクホームプロダクツ静音軽量ドアスコープカバー(内蔵マグネット・スライド式)
のぞき見防止!防犯対策 マグネットで取り付け2秒!内蔵マグネットで取り付けカンタン!手軽なドアスコープの目隠しカバー。ドアスコープを覗きたいときは、指でカバーをスライドさせるだけでOK。超軽量設計。(意匠登録出願中)。植物由来のプラスチック素材を使用しており、賃貸物件などでドアを傷めてしまう心配もありません。ドアスコープカバーは防犯対策の必需品!覗き見からお家を守ります!外から家の中を覗かれるのを防げるほか、部屋の明かりを漏らさないので留守の確認も防げます。アパート、賃貸マンションなど、一人暮らしの方にもオススメです。シンプルな見た目でお部屋の空間を邪魔しません。ワンルームや1K、単身者向けの集合住宅など、アパート暮らしの女性、ご高齢のご夫婦世帯に、小さなお子様のいるご家庭に、在宅時間の長い方に。
用途【取り付け方法・使い方】。ドアスコープが本製品の穴の中にはまるように製品を被せます。スライドカバーが穴を覆い、カバーの出っ張りが真下にくる位置につければ完成! 外を覗く際には指でカバーの出っ張り部分を左右に回します。 静かに確認したい場合は、指でフタを押さえてゆっくりと開閉をしてください。内蔵マグネット式のため賃貸にお住まいの方でもドアを汚さずにつけ外しができます。材質植物由来プラスチック
視界200度でドアの外は全部見えます。
外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm)防犯眼鏡:12適合扉厚(mm)23~42
1個
¥589税込¥648
当日出荷
WAKI(和気産業)ドアビュアーのぞき防止金具付き
玄関ドアの上部に訪問者を確認できる「ドアビュアー」です。玄関外から覗き見を防止することができる「のぞき防止金具」付きです。視界160度まで見える。【取り付け方】。レンズから下筒を外し、下筒にカバーをセットします。外からレンズを差し込み、室内側からカバーをセットした下筒を取り付けます。
用途ドアビュアーとして材質真鍮(クロームメッキ、工学ガラス仕上げ)
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ジョー・プリンス竹下セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック
・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。・視野角は120°です。・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。
用途玄関ドア付属品パッキン1個材質黄銅(Bs)仕上黒色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899税込¥989
当日出荷
ノムラテック広角空転式ドアスコープ
色ゴールド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×23~38×17対応戸厚(mm)23~38
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に材質(本体)ポリカーボネート外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9裏面両面テープ穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下